RM-SET32.000H6T-B-C25S Megmunkálható marószerszámok

Cikkszám: 4445270
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Philips bit

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4445270
    EAN / GTIN 7291075222777
    Gyártó száma 4445270
    L-szám L24220 97

    Leírás

    Leírás:

    Výstružníky s výměnnými břity, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 4.0, celková délka (OAL) 221 mm, efektivní délka (LU) 160 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 22,5 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 4,0
    • Teljes hossz (OAL) 221 mm
    • Szár hossza (LS) 56 mm
    • Tényleges hossz (LU) 160 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz