RM-SET30.000H6T-B-C25S Megmunkálható marószerszámok

Cikkszám: 4445268
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445268
EAN / GTIN 7291075222753
Gyártó száma 4445268
L-szám L24220 95

Leírás

Leírás:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 30 mm, kód velikosti osazení břitové destičky (SSC) 4.0, celková délka (OAL) 221 mm, efektivní délka (LU) 160 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 22,5 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 4,0
  • Teljes hossz (OAL) 221 mm
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 160 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz