RM-SET12.000H6T-B-C16S Megmunkálható marószerszámok

Cikkszám: 4445250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445250
EAN / GTIN 7291075222579
Gyártó száma 4445250
L-szám L24220 78

Leírás

Leírás:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 3,0, celková délka (OAL) 135 mm, efektivní délka (LU) 85 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 17 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 3,0
  • Teljes hossz (OAL) 135 mm
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Tényleges hossz (LU) 85 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz