RM-SET9.000H6T-B-C16S Megmunkálható marószerszámok

Cikkszám: 4445247
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445247
EAN / GTIN 7291075222548
Gyártó száma 4445247
L-szám L24220 76

Leírás

Leírás:

Výstružníky s výměnnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 9 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 1.0, celková délka (OAL) 123,5 mm, užitná délka (LU) 75 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15,5 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 1,0
  • Teljes hossz (OAL) 123,5 mm
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Tényleges hossz (LU) 75 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz