Ipari kabát Stretch M

Cikkszám: 444418329699M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék mittelgrau / schwarz
    Unisex méret M
    Termék fajtája Munkakabát

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 444418329699M
    EAN / GTIN 7330509761236
    Gyártó száma 444418329699M
    L-szám L00980 3458

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    63% poliészter, 33% pamut, 4% elasztolefin, twill 2/1, stretch, 260 g/m²

    Zsebek
    Mellzseb bújtatóval és patenttal
    Tollzseb az ujjon
    Ujjzseb tolltartóval
    Belső zseb rejtett cipzáras zsebbel

    Elhelyezett részletek
    Rendezhető derékvonal
    Szalaggallér
    Metál nyomógombok, Rejtett gombok
    D-gyűrű

    Funkcionalitás
    Előre hajlított ujjak
    2 irányú sztreccs, Karcmentes

    Reflex
    Fényvisszaverő részlet az ujjakon, Fényvisszaverő szalag a háton

    Első zárás
    Robusztus egyirányú műanyag cipzár, Elülső borítás rejtett fém nyomógombokkal

    Felülső borítás
    Rendezhető ujjvég rejtett fémgombokkal

    Mosás
    Szabályozható mosás EN ISO 15797
    Minőségi mosás EN ISO 15797

    Leírás:

    • Ez a kabát a Blåkläder új ipari sztreccs munkaruha-kollekciójának része
    • Az ipari mosodai mosáshoz alkalmas, karcmentes kabát teljes egészében 2-irányú sztreccs anyagból készült a kényelem és a könnyű mozgás érdekében
    • A rejtett funkciók csökkentik az érzékeny felületek megkarcolódásának kockázatát
    • A kabát ízléses fényvisszaverő szegéllyel rendelkezik, amely szükség esetén extra láthatóságot biztosít

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz