Ipari kabát Stretch 4XL

Cikkszám: 4444183286994XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék marineblau / schwarz
Unisex méret 4XL
Termék fajtája Munkakabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4444183286994XL
EAN / GTIN 7330509761052
Gyártó száma 4444183286994XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
63% poliészter, 33% pamut, 4% elasztolefin, twill 2/1, stretch, 260 g/m²

Zsebek
Mellzseb bújtatóval és patenttal
Tollzseb az ujjon
Ujjzseb tolltartóval
Belső zseb rejtett cipzáras zsebbel

Elhelyezett részletek
Rendezhető derékvonal
Szalaggallér
Metál nyomógombok, Rejtett gombok
D-gyűrű

Funkcionalitás
Előre hajlított ujjak
2 irányú sztreccs, Karcmentes

Reflex
Fényvisszaverő részlet az ujjakon, Fényvisszaverő szalag a háton

Első zárás
Robusztus egyirányú műanyag cipzár, Elülső borítás rejtett fém nyomógombokkal

Felülső borítás
Rendezhető ujjvég rejtett fémgombokkal

Mosás
Szabályozható mosás EN ISO 15797
Minőségi mosás EN ISO 15797

Leírás:

  • Ez a kabát a Blåkläder új ipari sztreccs munkaruha-kollekciójának része
  • Az ipari mosodai mosáshoz alkalmas, karcmentes kabát teljes egészében 2-irányú sztreccs anyagból készült a kényelem és a könnyű mozgás érdekében
  • A rejtett funkciók csökkentik az érzékeny felületek megkarcolódásának kockázatát
  • A kabát ízléses fényvisszaverő szegéllyel rendelkezik, amely szükség esetén extra láthatóságot biztosít

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz