824 FT Nagy teherbírású mérőasztal Munkatartomány 0 - 210 mm

Cikkszám: 4443100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Mérőasztal

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4443100
    EAN / GTIN 4059192017569
    Gyártó száma 4443100
    L-szám L40100 156

    Leírás

    Kivitel:

    • Szilárd, T-alakú alap speciális öntvényből
    • Nagyfokú stabilitás
    • Nagyon erős méretekkel rendelkező oszlop és hosszabbítókar a különösen nagy hajlítószilárdság érdekében
    • A hosszabbítókar csavarodás ellen biztosított és fogazott fogaslécen keresztül állítható magasságú

      Tulajdonságok:
      824 NT
      - Finombeállítás nélkül

      824 FT - Finombeállítással a parellrugós rendszeren keresztül
      824 GT - Különösen a nagy milliméteres precíziós mutatókhoz, finombeállítással a rögzítő persely mozgatásával

    Leírás:

    Nehéz mérőasztal MarStand 824 FT
    • Munkatartási tartomány a: 0 - 210 mm
    • Megmunkálási furat: 8H
    • Finombeállítás

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
    • Termék neve: Nehéz mérőasztal
    • Termékcsoport neve: Mérőállványok, mérőállványok, koncentricitásvizsgálók
    • Termékcsoport neve: MarStand
    • Szerelőnyílás: 8H7
    • Termék típusa: 824 FT
    • Munkatartomány a: 0 - 210
    • A termék súlya: 19.00 kg
    • Finombeállítási tartomány mm: 0.4 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz