1/2″ Csuklós dugókulcsfej (inch) 7/8″

Cikkszám: 4440A 7/8
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4440A 7/8
EAN / GTIN 4991644082391
Gyártó száma 4440A 7/8
L-szám L60050 10728

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 72 mm
Dimenzió D2: 25 mm
D1: 30,3 mm
Hosszúság: 16 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 7/8″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz