Tartalék rajztű, keményfém betétes, Hossz: 75mm

Cikkszám: 444010 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 75 mm
Termék fajtája Rajztű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 444010 75
EAN / GTIN 4029713051105
Gyártó száma 444010 75

Leírás

Kivitel:

Tartalék rajztű, keményfém betétes

Alkalmazható:

Magasságmérő előrajzolók 443450 és 444000 sz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Tartalék rajztű, keményfém betétes, Hossz: 75mm

Tartalék rajztű, keményfém betétes, Hossz: 75mm

érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
149,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
45,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
162,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
381 darabszám azonnal szállítható
41,92 €
23,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
73,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Hossz 75 mm 150 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Rajzolási magasság 600 mm
Termék fajtája Rajztű Rajztű Rajztű Rajztű Rajztű
Befogószár keresztmetszet 12×10 mm 9×8,9 mm 12×9 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz