{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | Gyári szabvány | |
Előrajzolási magasság | 600 mm | |
Nóniusz | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,06 mm | |
Mérőoszlop keresztmetszet | 35×12 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Talpfelület hossz | 175 mm | |
Talpfelület szélesség | 120 mm | |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék |
Cikkszám | 443805 600 | |
EAN / GTIN | 4045197326843 | |
Gyártó száma | 443805 600 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Magasságmérő előrajzoló nagyítóval 600 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
271,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
678,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
378,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Hibahatár | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
Mérőoszlop keresztmetszet | 35×12 | 30×12 | 35×12 |
Nóniusz | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Talpfelület hossz | 175 | 165 | 190 |
Talpfelület szélesség | 120 | 110 | 120 |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék | Magasságmérő és előrajzoló készülék | Magasságmérő és előrajzoló készülék |