Női Jól láthatósági Shell dzseki High Vis piros/fekete XXL

Cikkszám: 443619875599XXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
    Festék rot / schwarz
    Unisex méret 2XL
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 443619875599XXL
    EAN / GTIN 7330509851432
    Gyártó száma 443619875599XXL

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, twill, stretch, laminált, vízálló 11000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 6, 3, 150 g/m²

    Details
    Eltávolítható azonosító zseb, D-gyűrű
    Fleece bélésű gallér, magas gallér cipzárral
    Vehető és állítható kapucni hálós béléssel, Sisakhoz és hallásvédőhöz igazított kapucni
    Tapasztott varratok
    Jó felület az átvitelhez, Cipzár a bélésben az átvitelhez
    Metálgombok
    Metál karabineres kampó
    Mellkas két oldalán elhelyezett hurok a mikrofon és egyéb kiegészítők elhelyezéséhez

    Kivitel
    Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
    Belső csuklótáska az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég tépőzárral

    Zsebek
    Belső zseb cipzárral, Belső hálós zseb, Napóleon zseb az elülső szélfogó patent belsejében
    Raglan ujjak
    Belső zsebek cipzárral és fleece béléssel
    Mellzseb cipzárral és D-gyűrűvel
    Karzseb tollnak

    Funkcionalitás
    Lélegző szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, Szellőzés a háton
    Előrehajló ujjak

    Első zárás
    Belső szélvédő gyapjúval, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár, Szélvédő tépőzárral, Hypalon-markolat fényvisszaverő átvitellel

    Reflex
    50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon, Fényvisszaverők a vállakon

    Bélés
    Mosott hálós bélés

    Leírás:

    • Shell dzseki női szabással, 2. high-vis osztályú, így látható marad, amikor a legnagyobb szükség van rá
    • A dzseki szél- és vízálló, ragasztott varrásokkal, a kapucni levehető, és sisakhoz és fülvédőkhöz igazodik
    • Kétirányú cipzár elöl és szellőzés hátul
    • A 4435-ös férfi modellben is kapható

    Szabvány:

    • EN 343, Class 4,4
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz