Női Jól láthatósági Shell dzseki High Vis Sárga/Fekete M

Cikkszám: 443619873399M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék gelb / schwarz
Unisex méret M
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 443619873399M
EAN / GTIN 7330509851241
Gyártó száma 443619873399M

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, twill, stretch, laminált, vízálló 11000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Eltávolítható azonosító zseb, D-gyűrű
Fleece bélésű gallér, magas gallér cipzárral
Vehető és állítható kapucni hálós béléssel, Sisakhoz és hallásvédőhöz igazított kapucni
Tapasztott varratok
Jó felület az átvitelhez, Cipzár a bélésben az átvitelhez
Metálgombok
Metál karabineres kampó
Mellkas két oldalán elhelyezett hurok a mikrofon és egyéb kiegészítők elhelyezéséhez

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Belső csuklótáska az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég tépőzárral

Zsebek
Belső zseb cipzárral, Belső hálós zseb, Napóleon zseb az elülső szélfogó patent belsejében
Raglan ujjak
Belső zsebek cipzárral és fleece béléssel
Mellzseb cipzárral és D-gyűrűvel
Karzseb tollnak

Funkcionalitás
Lélegző szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, Szellőzés a háton
Előrehajló ujjak

Első zárás
Belső szélvédő gyapjúval, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár, Szélvédő tépőzárral, Hypalon-markolat fényvisszaverő átvitellel

Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon, Fényvisszaverők a vállakon

Bélés
Mosott hálós bélés

Leírás:

  • Shell dzseki női szabással, 2. high-vis osztályú, így látható marad, amikor a legnagyobb szükség van rá
  • A dzseki szél- és vízálló, ragasztott varrásokkal, a kapucni levehető, és sisakhoz és fülvédőkhöz igazodik
  • Kétirányú cipzár elöl és szellőzés hátul
  • A 4435-ös férfi modellben is kapható

Szabvány:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz