821 NG Nagy mérőasztal 300 x 200 mm

Cikkszám: 4435100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Mérőasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4435100
EAN / GTIN 4059192017460
Gyártó száma 4435100
L-szám L40100 304

Leírás

Kivitel:

  • Extrémen stabil kialakítás
  • Asztallap fekete kemény gránitból készült, lamellázva
  • A oszlop és az állítható hosszabbítókar erős méretekkel a nagy hajlítómerevség érdekében
  • Felületét polírozott rozsdamentes acélból készítették
  • A hosszabbítókar cseppfékkel van felszerelve
Megfelelően stabil és stabil.

Leírás:

Nagyméretű mérőasztal kemény gránitból MarStand 821 NG
  • Munkatartomány a: 0 - 250 mm
  • Megmunkálási furat: 8H
  • finombeállítás

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Síkossági tűrés DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L mm-ben
  • Termékcsoport neve: Mérőállványok, mérőállványok, koncentricitásvizsgálók
  • Termékcsoport neve: MarStand
  • Termék neve: Kemény gránitból készült nagy mérőasztal
  • Szerelőnyílás: 8H7
  • Termék típusa: 821 NG
  • Munkatartomány a: 0 - 250
  • A termék súlya: 15.80 kg

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz