820 FC Kis mérőasztal asztallap kerámia tartó 3/8

Cikkszám: 4433110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Mérőasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4433110
EAN / GTIN 4059192017439
Gyártó száma 4433110
L-szám L40080 1337

Leírás

Leírás:

Kerámiából kismérőasztal finombeállítással MarStand 820 FC
  • Munkatartomány a: 0 - 110 mm
  • Munkahelyi furat: 3/8″
  • Finombeállítás

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Síkossági tűrés DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L mm-ben kifejezve
  • Termékcsoport neve: Mérőállványok, mérőállványok, koncentricitásvizsgálók
  • Termékcsoport neve: MarStand
  • Termék neve: Kis kerámia mérőasztal finombeállítással
  • Termék típusa: 820 FC
  • Szerelőnyílás: 3/8″
  • Munkatartomány a: 0 - 110
  • A termék súlya: 4.00 kg
  • Finombeállítási tartomány mm: 0.4 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz