Körfutás-ellenőrző készülék RPG 30 mm

Cikkszám: 443300 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális munkadarab ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Görgőtípus hengeres görgők
Maximális munkadarab ⌀-höz 30 mm
Munkadarab ⌀ 3 mm - 30 mm
Alaplap hossza 120 mm
Alaplap szélessége 120 mm
Tekercs ⌀ 30 mm
Súly 10,5 kg
Termék fajtája Kör- és síkfutásmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 443300 30
EAN / GTIN 2050001944719
Gyártó száma B701200006 RPG 330MINI

Leírás

Kivitel:

Robusztus szerkezet előfeszített gördülőcsapágyakkal.
RPG típus sorozatgyártásban végzett vizsgálatokhoz, 2 billenő tartóval és 1 mérőszánnal (30-as méret kivételével).

Felhasználás:

Forgó alkatrészek külső, belső és sík felületeinek vizsgálatára.
A kompakt felépítés következtében különösen alkalmas mérőprojektorokon, optikai koordináta mérőgépeken, valamint kontúrmérő készülékeken való használatra.

Pontosság:

Körfutási pontosság 0,002 mm.

Tartalom:

Kezelőkulcs és lehúzókő, (mérőórák nélkül).

Opcionális tartozék:

Keresztszán a sík felület mérésére. Mérőszán csúcstámasszal, ill. tartógörgőkkel. Csuklós kar mérőeszköz felfogóval.Keményfém felfekvő görgők.
Elektromos meghajtás szabályozó trafóval. Pneumatikus kihajtható tartókar feszítő görgővel.

Figyelem:

Minden készüléktípus más görgőtípussal rendelkezik (beszúró görgők ill. hengeres görgők) külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz