Hosszabbító platform rozsdamentes acél V4A

Cikkszám: 44327
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 44327
EAN / GTIN 4003866443277
Gyártó száma 44327

Leírás

Leírás:

Rácsos deszkázat egy kiegészítő konzollal.
Korlát az egyik hosszú oldalon, a korlát csatlakozóval együtt.
A hosszabbító platformok szükség szerint összecsavarozhatók.
Felületi terhelés 4 kN/m2.
Egyedi terhelés 2 kN.

Jellemző:

Szélesség 500 mm
Súly 52 kg
Méret Sz x D 500mm × 1.000mm
Anyag rozsdamentes acél
Mélység 1000 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz