Körfutás-ellenőrző készülék RPGR 240 mm

Cikkszám: 443230 240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális munkadarab ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális munkadarab ⌀-höz 240 mm
T-horony szélessége H7 10 mm
Alaplap hossza 600 mm
Alaplap szélessége 200 mm
Súly 30 kg
Termék fajtája Kör- és síkfutásmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 443230 240
EAN / GTIN 2050001698810
Gyártó száma B703000002 RPGR 600-2

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült alaplap, nagyszilárdságú alumíniumból készült csapágyház. Eltolható és nagy terhelésnek kitehető forgatótárcsák, közülük egy állítható különböző átmérőjű alkatrészekhez (60 mm-ig). A helyes használathoz egy további csuklós állvány szükséges mérőórák vagy szögtapintós mérőórák befogásához.

Felhasználás:

Forgó alkatrészek sík- és körkörösségi pontosságának vizsgálatára, ⌀ 240 mm átmérőig.

Pontosság:

Körfutási pontosság 0,002 mm.

Tartalom:

Alaplap 2 forgatótárcsával, ebből 1 forgatótárcsa állítható magasságú (csuklós állvány és mérőóra nélkül).

Opcionális tartozék:

Csuklós állvány T-horonycsappal 443295 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz