Körfutás-ellenőrző készülék RPGP 1-25 mm

Cikkszám: 443210 1-25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkadarab ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Munkadarab ⌀ 1 mm - 25 mm
T-horony szélessége H7 10 mm
Alaplap hossza 350 mm
Alaplap szélessége 160 mm
Súly 12 kg
Termék fajtája Kör- és síkfutásmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 443210 1-25
EAN / GTIN 2050001698803
Gyártó száma B703000004 RPGP 350

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült alaplap 2 befogó horonnyal. Fokozatmentesen eltolható prizmás bakok (keményfém tartókkal), forgatószerkezet és csuklós állvány. Univerzális tartó, a síkpontosan és derékszögben felszerelhető a prizmákhoz. A 108°-os prizmaszögnek köszönhetően sokszög alkatrészek is vizsgálhatóak. Csuklós állvány mérőóra vagy szögtapintós mérőóra rögzítéséhez.

Felhasználás:

Forgó alkatrészek sík- és körkörösségi pontosságának vizsgálata.

Tartalom:

Alaplap két prizmás bakkal és egy ütközővel, forgató szerkezet és csuklós állvány (mérőóra nélkül).

Opcionális tartozék:

Csuklós állvány T-horonyanyával 443295 sz. Görgető és prizmás bakok  443050443160 sz. 10 h6 horonycsap szélességgel. Állítható magasságú prizmás bak külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz