Kivitel:
szétszerelt
Leírás:
Emelvénykocsi hegesztett cső- és profilacélból, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. Emelvény fa anyagú lapokból készült, felragasztott finom hornyos gumival. Csúszásmentes és kíméletes az érzékeny árukhoz. Csavarozott acélcsöves szerkezet. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, 200 x 40 mm, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyak. Az EN 1757-3 európai szabványnak (platós targoncák biztonsága) megfelelő forgókerekes zárak. Rendszer magassága: 1050 mm, kapaszkodó magassága: 300 mm.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1070
Használható terület szélessége (mm): 335
Platform magassága (mm): 271
Teljes hossz (mm): 1070
Teljes szélesség (mm): 610
Teljes magasság (mm): 1321
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Megjegyzés: Rendszer magassága: 1050 mm, kapaszkodó magassága 300 mm.
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint