{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kinyúlás | 180 mm | |
Mérési magasság maximum | 175 mm | |
Oszlop ⌀ | 35 mm | |
Keresztkar ⌀ | 22 mm | |
Asztal hossza | 215 mm | |
Asztal szélessége | 170 mm | |
Súly | 23 kg | |
Termék fajtája | Mérőasztal |
Cikkszám | 442940 200 | |
EAN / GTIN | 4030234000121 |