Kis mérőasztal Gránit 65X75

Cikkszám: 442918 65X75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 74,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 876/0

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 876/0
Kinyúlás 90 mm
Mérési magasság maximum 105 mm
Oszlop ⌀ 22 mm
Mérőóra befogó ⌀ 8 mm
Asztal hossza 75 mm
Asztal szélessége 65 mm
Teljes magasság 200 mm
Súly 3,2 kg
Termék fajtája Mérőasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 442918 65X75
EAN / GTIN 2050002040687
Gyártó száma 1B2-0100-00075

Leírás

Kivitel:

Erős öntvény talp stabil mérőoszloppal és erős mérőóra-tartóval. Mérőóra befogó ⌀ 8 mm.
Asztalfelület robusztus gránitból.
Sík felületűség ≤ 5µm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz