814 Golyós tapintó Ball-D=5 mm

Cikkszám: 4426527
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Magasságmérő műszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4426527
EAN / GTIN 4059192017002
Gyártó száma 4426527
L-szám L40120 65

Leírás

Leírás:

  • 814 m golyós tapintó, golyó átmérője 5,0 mm

Jellemző:

  • Alkalmazás: A 814 t mérőkarba történő felszereléshez
  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Golyós mérőszonda
  • Termékcsoport neve: Magasságmérők
  • Termékcsoport neve: Digimar
  • Termék típusa: 814 m

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz