814 s lemeztapintó

Cikkszám: 4426513
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Magasságmérő műszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4426513
    EAN / GTIN 4059192016920
    Gyártó száma 4426513
    L-szám L40120 63

    Leírás

    Leírás:

    • 814 s tárcsás tapintó

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
    • Termék neve: Lemezes mérőszonda
    • Termékcsoport neve: Magasságmérők
    • Alkalmazás: Magasságok, távolságok, felületek és élek méréséhez; nagyon alkalmas keskeny vetületek, pl. centráló élek mérésére.
    • Termékcsoport neve: Digimar
    • Termék típusa: 814 s

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz