814 t tapintó kar

Cikkszám: 4426510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Magasságmérő műszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4426510
EAN / GTIN 4059192016890
Gyártó száma 4426510
L-szám L40120 23

Leírás

Leírás:

  • 814 t tapintókar 150 mm, helymeghatározó furat 8 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Szonda kar
  • Alkalmazás: csuklós darabbal a szondák és a mérőórák, precíziós mérőórák, karos mérőórák rögzítéséhez.
  • Termékcsoport neve: Magasságmérők
  • Termékcsoport neve: Digimar
  • Termék típusa: 814 t

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban