Kivitel:
- Cserélhető mérő- és jelölőhegy, keményfémheggyel
- praktikus kézikerék a pozicionáláshoz és méréshez
- finombeállító eszköz rögzítőcsavarral
- Ergonomikus, stabil talapzat
- Keményített, lappolt talapzat, ezért simán mozgatható
- A csúszka és a sín edzett, rozsdamentes
- Nagy kontrasztú, 12 mm magas LCD kijelző
- Adatfelület: USB, Opto RS232, Digimatic
- Akkumulátor élettartama akár 3 év
Leírás:
Magasságmérő és jelölő készülék Digimar 814 SR; Mérési tartomány: 0 - 350 mm; 0,01 mm / 0,0005 inch; Hibahatár_µm: 40 µm; Adatinterfész: Opto RS-232C, Digimatic, USB, vezeték nélküli; Szállítási terjedelem: jelölőhegy, elem, kartondoboz, használati utasítás.
Jellemző:
- Alkalmazás: A munkadarabok megrajzolásához és jelöléséhez Magasságok és távolságok méréséhez
- Mérési tartomány: 0 - 350 mm
- Mérési tartomány: 0 - 14″
- Hibahatár inch: .0016″
- Méret d mm-ben: 580 mm
- B méret mm-ben: 180 mm
- A méret mm-ben: 62 mm
- Hibahatár_µm: 40 µm
- C méret mm-ben: 35 mm
- A termék súlya: 7.00 kg
- Számlagyakoriság mm-ben: 0.01
- Hibahatár_inch: 0.0016 inch
- Numerikus növekmény hüvelykben: 0.0005
Szabvány:
Gyári szabvány