Univerzális finom mérőasztal Gránit 260 mm

Cikkszám: 442550 260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 74,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Asztal hossza (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 876

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 876
Kinyúlás 120 mm
Mérési magasság maximum 200 mm
Oszlop ⌀ 35 mm
Mérőfelület hossza 200 mm
Mérőfelület szélessége 140 mm
Asztal hossza 260 mm
Asztal szélessége 140 mm
Súly 9,5 kg
Termék fajtája Mérőasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 442550 260
EAN / GTIN 2050001037046

Leírás

Kivitel:

Finom leppelt mérőfelület. Nagyon merev és masszív felépítés. Maximális minőségű és keménységű természetes gránitlap.
Krómozott oszlop meredek menettel, a keresztkarok durva beállításához. A merev mérőkar egy párhuzamosan állítható finombeállítóval rendelkezik. Felfogó furat mérőórákhoz és finomkijelzőkhöz ⌀ 8 mm.
Síklapúság ≤ 2 µm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz