1/2″ TORX PLUS Dugókulcs 20EPL

Cikkszám: 4425 20EPL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4425 20EPL
EAN / GTIN 4991644081240
Gyártó száma 4425 20EPL
L-szám L60050 4583

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 37 mm
Dimenzió D2: 22 mm
D1: 22,9 mm
Hosszúság: 11,2 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
20EPL
TORX PLUS Innenprofil
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz