jól láthatósági shell dzseki tengerészkék/Narancs L

Cikkszám: 442019778953L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék marineblau / orange
Unisex méret L
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 442019778953L
EAN / GTIN 7330509849194
Gyártó száma 442019778953L

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

Details
Eltávolítható azonosító zseb, D-gyűrű
Fleece bélésű gallér, magas gallér cipzárral
Vehető és állítható kapucni hálós béléssel, Sisakhoz és hallásvédőhöz igazított kapucni
Tapasztott varratok
Jó felület az átvitelhez, Cipzár a bélésben az átvitelhez
Metálgombok
Metál karabineres kampó
Mellkas két oldalán elhelyezett hurok a mikrofon és egyéb kiegészítők elhelyezéséhez

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Belső csuklótáska az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég tépőzárral

Zsebek
Belső zseb cipzárral, Belső hálós zseb, Napóleon zseb az elülső szélfogó patent belsejében
Raglan ujjak
Belső zsebek cipzárral és fleece béléssel
Mellzseb cipzárral és D-gyűrűvel
Karzseb tollnak

Funkcionalitás
Lélegző szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, Szellőzés a háton
Előrehajló ujjak

Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár, Belső szélvédő gyapjúval, Szélvédő tépőzárral, Hypalon-markolat fényvisszaverő átvitellel

Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon, Fényvisszaverők a vállakon

Bélés
Mosott hálós bélés

Leírás:

  • 1. osztályú high-vis shell dzseki kényelmes, bő szabással
  • A dzseki szél- és vízálló, szigetelt varrásokkal, valamint kikefélt hálós béléssel rendelkezik az extra kényelem és hőmérsékletszabályozás érdekében
  • A kapucni levehető és sisakhoz és fülvédőkhöz igazodik
  • Női modellben is kapható 4430-as modell

Szabvány:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz