Leírás:
Magas munkakomfort a kopásálló, eloxált száraknak és a nagy tárolótálcának köszönhetően.
80 mm mély lépcsőfokok.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
Nagy álló platform csúszásmentes bordázattal.
Praktikus tároló tálca, melyen rengeteg hely van a szerszámok és kis alkatrészek számára.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
A platform optimális stabilitása az extrudált alumíniumprofilnak köszönhetően.
Két hídemelő extrudált profilból.
Jellemző:
Munkamagasság 3,5 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 5,7 kg
Alapterület 1,25 m × 0,51 m
Kötőrúd magasságú emelkedő/tartószelvény 40mm / 40mm
Létra hossza 2,29 m
Anyag alumínium
Platform szélessége 250 mm
Platform magassága 1,47 m
Platform hossza 250 mm
Rung/step stile csatlakozás szegecselt
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 216 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 7
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 2,08 m
alsó, külső szélesség 0,51 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.