Leírás:
A PRÉMIUM 1F80 köszörűkorong-t kifejezetten öntöttvashoz fejlesztették ki, és különösen alkalmas nehéz csiszolási feladatokhoz a nehezen elérhető területeken. Ez a nagy teljesítményű nagyolótárcsa számos feladatban támogatja Önt, mint például hornyok és hornyok alkalmazása, fogaskerekek sorjázása, ívelt felületek üregekben történő nagyolása és a turbinalapátok karbantartás-ja. Ez az eszköz tökéletesen kezeli a hegesztési varratok feldolgozását is. Ha az átmérő nagyobb, mint 80 mm, javasoljuk, hogy használjon védőburkolatot.
Jellemző:
- Halmazállapot: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
- Gabonaméret: 24.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Öntvény
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: ZA 24 P- BFX /80
- Méret (Mé x Mé x Ma): 150 x 25 x 25 mm
- Átmérő: 150 mm
- Vastagság: 25 mm
- Furat: 25 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Öntöttvas alapú kötési rendszer a legmagasabb szintű agresszivitással és tartóssággal
Felhasználás:
- Nehéz munkákhoz nehezen elérhető helyeken öntöttvason
- Különösen hornyok és hornyok, sorjázó fogaskerekek, turbinalapátok karbantartásához, ívelt felületek üregekben történő nagyolásához és hegesztési varratok feldolgozásához
Ajánlás:
- Használjon 80 mm-nél nagyobb átmérőjű védőburkolatot
Különlegességek:
- Legmagasabb agresszivitás
- Hosszú élettartam
- A legjobb eredmény az öntöttvason