Síkköszörű korong 200x20x51 mm Form 1 97A462H8AV237

Cikkszám: 441342
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Kézi lehúzók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 441342
    EAN / GTIN 9003174413424
    Gyártó száma 441342
    L-szám L50140 1205

    Leírás

    Leírás:

    Ez az inga lapos köszörűkorong biztosítja az univerzális betét-t a nagy ötvözésű acélokon és a HSS-en. Ezt a speciális korunok és szinterezett korunokkal kevert keverékek betét-ja, speciális kötőrendszerekkel kombinálva valósítja meg. A legmagasabb megmunkálási kapacitás érhető el szinterezett korund keverékekkel, mint például A 454A. A következő magasabb minőségi szint a Tyrolit gyantakötésű VIB-STAR CBN lemeze.

    Jellemző:

    • Alak: Egyenes
    • Gabonaméret: 46.
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikáció: SD78A 462 II8P VB3 F.
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 200 x 20 x 51 mm
    • Átmérő: 200 mm
    • Vastagság: 20 mm
    • Furat: 51 mm
    • Anyagalkalmasság: HSS, acél

    Előny:

    • Jó vágási teljesítmény
    • Univerzálisan használható
    • Nagyon gazdaságos

    Felhasználás:

    • Nagy ötvözetű acélokból és HSS-ből készült munkadarabok lapos lengőcsiszolásához

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz