815 GN Mérőállvány háromszögletű láb 500 mm

Cikkszám: 4413001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőállvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4413001
EAN / GTIN 4059192016548
Gyártó száma 4413001
L-szám L40100 277

Leírás

Kivitel:

  • Biztos alap a nagy stabilitás és robusztusság érdekében
  • Lábazat teteje könnyen megfogható kapaszkodóval
  • Statikus alátámasztás a három támasztófelületnek köszönhetően
  • Rostamentes acélból készült oszlop és támasztókar
  • Finom beállítás a meghosszabbító karon
  • A kijelző ± 90°-kal elforgatható
  • Egyszerű rezgésmentes mozgás
  • Első oldalsó csiszolás megállóként az élek és vonalzók mentén történő vezetéshez

Leírás:

Mérőállvány háromszög alakú talppal MarStand 815 GN
  • Teljes magasság 500 mm
  • Magasság (max.) 200 mm
  • Feszítőfurat: 8H7

Jellemző:

  • Alkalmazás: Mérő- és vezérlőlemezeken való használatra
  • Alapfelület: 190 x 180 mm
  • A méret mm-ben: 500 mm
  • Teljes magasság: 500 mm
  • B méret mm-ben: 200 mm
  • Kiugrás (max.): 200 mm
  • C méret mm-ben: 25 mm
  • Oszlop átmérő c: 25 mm
  • Méret d mm-ben: 18 mm
  • Oszlopátmérő d: 18 mm
  • A termék súlya: 9.00 kg
  • Finombeállítási tartomány mm: 2 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz