Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Hegesztett cső- és szekcionált acél, porszórtan kék RAL 5007. Platform származék faanyagból készült deszkákból, felület bükk dekor. Csavarozott acélcsöves szerkezet. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, 200 x 40 mm, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyak. Az EN 1757-3 európai szabványnak (emelvényes kocsik biztonsága) megfelelő forgókerekeken lévő zárak. Rendszer magassága: 1050 mm, kapaszkodó magassága: 300 mm.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1270
Használható terület szélessége (mm): 535
Platform magassága (mm): 271
Teljes hossz (mm): 1270
Teljes szélesség (mm): 810
Teljes magasság (mm): 1321
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Megjegyzés: Rendszer magassága: 1050 mm, kapaszkodó magassága 300 mm.
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint