Leírás:
A PREMIUM 1F80 köszörűkorong különösen alkalmas nagy igénybevételt jelentő csiszolási feladatokra a nehezen elérhető területeken, minden nemvasfémen. Ez a nagy teljesítményű nagyolótárcsa számos feladatban támogatja Önt, mint például hornyok és hornyok alkalmazása, fogaskerekek sorjázása, ívelt felületek üregekben történő nagyolása és a turbinalapátok karbantartás-ja. A speciálisan kifejlesztett kötés-nek köszönhetően a lemez nem kenődik, ami drasztikusan növeli az élettartamát, és a maximális agresszivitás még alacsony érintkezési nyomás mellett is elérhető. Ha az átmérő nagyobb, mint 80 mm, javasoljuk, hogy használjon védőburkolatot.
Jellemző:
- Halmazállapot: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
- Gabonaméret: 36.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Nemvas fémek
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A 36 N- BFX /80
- Méret (Mé x Mé x Ma): 75 x 6 x 10 mm
- Átmérő: 75 mm
- Vastagság: 6 mm
- Furat: 10 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- A speciális fejlesztésű kötés-nek köszönhetően a lemez nem zsírosodik - ez agresszív marad, és hosszabb élettartammal rendelkezik
- Még nagyon alacsony érintkezési nyomás mellett is a lemez nagyon magas szintű agresszivitást ér el.
Felhasználás:
- Nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz nehezen elérhető helyeken színesfémeken, mint például alumínium, alumínium bronz, alumíniumötvözetek, réz, bronz, Sárgaréz, nikkel ezüst és Titan
- Különösen hornyok és hornyok, sorjázó fogaskerekek, turbinalapátok karbantartásához és üregek ívelt felületeinek nagyolásához
Ajánlás:
- Használjon 80 mm-nél nagyobb átmérőjű védőburkolatot
Különlegességek:
- Hosszú élettartam
- Legmagasabb agresszivitás
- Ne kenje meg az alátétet