Leírás:
A PRÉMIUM 1F80 köszörűkorong különösen alkalmas nagy igénybevételt jelentő csiszolási feladatokhoz nehezen elérhető helyeken, különböző rozsdamentes acél minőségeken. Ez a nagy teljesítményű nagyolótárcsa számos feladatban támogatja Önt, mint például hornyok és hornyok alkalmazása, fogaskerekek sorjázása, ívelt felületek üregekben történő nagyolása és a turbinalapátok karbantartás-ja. A speciálisan rozsdamentes acélhoz kifejlesztett ragasztórendszernek köszönhetően ez a szerszám nagyon hosszú ideig agresszív marad, és az élettartam jelentősen megnő. A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, a kiütést és a kifáradási szilárdság csökkenését, ami a legjobb eredményt eredményezi a rozsdamentes acélon. Ha az átmérő nagyobb, mint 80 mm, javasoljuk, hogy használjon védőburkolatot.
Jellemző:
- Halmazállapot: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
- Gabonaméret: 30.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Nemesacél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A 30 R- BFX /80
- Méret (Mé x Mé x Ma): 150 x 25 x 25 mm
- Átmérő: 150 mm
- Vastagság: 25 mm
- Furat: 25 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Különleges kötési rendszer rozsdamentes acélhoz, a legnagyobb agresszivitással és hosszú élettartammal
- A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, a kifáradást és a kifáradási szilárdság csökkentését, ami a legjobb eredményt eredményezi a rozsdamentes acélon
Felhasználás:
- Nehéz munkákhoz nehezen elérhető helyeken, különböző rozsdamentes acél minőségeken
- Hornyok és hornyok alkalmazásához, sorjázó fogaskerekekhez, turbinalapátok karbantartásához és üregek ívelt felületeinek nagyolásához
Ajánlás:
- Használjon 80 mm-nél nagyobb átmérőjű védőburkolatot
Különlegességek:
- Hosszú élettartam
- Legmagasabb agresszivitás
- A legjobb eredmény rozsdamentes acél