Nagyoló csiszolótárcsa 70x10x10 mm A30S PREMIUM acél

Cikkszám: 441233
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 441233
EAN / GTIN 9003174412335
Gyártó száma 441233
L-szám L50140 1696
Gyártó Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM 1F80 köszörűkorong különösen alkalmas nagy igénybevételt jelentő csiszolási feladatokhoz nehezen elérhető helyeken, különböző acél minőségeken. Ez a nagy teljesítményű nagyolótárcsa számos feladatban támogatja Önt, mint például hornyok és hornyok alkalmazása, fogaskerekek sorjázása, ívelt felületek üregekben történő nagyolása és a turbinalapátok karbantartás-ja. Ez az eszköz tökéletesen kezeli a hegesztési varratok feldolgozását is. A kifejezetten acélhoz kifejlesztett kötési rendszernek köszönhetően a tárcsa nagyon hosszú ideig agresszív marad, és az élettartam jelentősen megnő. A nagyoló korong garantálja a legjobb acéleredményt. Ha az átmérő nagyobb, mint 80 mm, javasoljuk, hogy használjon védőburkolatot.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
  • Gabonaméret: 30.
  • Vs/max: 80 m/s
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A 30 S- BFX /80
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 70 x 10 x 10 mm
  • Átmérő: 70 mm
  • Vastagság: 10 mm
  • Furat: 10 mm
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Acél illesztésű kötési rendszer maximális agresszivitással és hosszú élettartammal

Felhasználás:

  • Nehéz munkákhoz nehezen elérhető helyeken, különböző acélminőségeken
  • Hornyok és hornyok alkalmazásához, sorjázó fogaskerekekhez, turbinalapátok karbantartásához, üregek ívelt felületeinek nagyolásához és varratok hegesztéséhez

Ajánlás:

  • Használjon 80 mm-nél nagyobb átmérőjű védőburkolatot

Különlegességek:
  • Hosszú élettartam
  • Legmagasabb agresszivitás
  • A legjobb eredmény az acélon

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz