Leírás:
A PREMIUM 1F80 köszörűkorong különösen alkalmas nagy igénybevételt jelentő csiszolási feladatokhoz nehezen elérhető helyeken, különböző acél minőségeken. Ez a nagy teljesítményű nagyolótárcsa számos feladatban támogatja Önt, mint például hornyok és hornyok alkalmazása, fogaskerekek sorjázása, ívelt felületek üregekben történő nagyolása és a turbinalapátok karbantartás-ja. Ez az eszköz tökéletesen kezeli a hegesztési varratok feldolgozását is. A kifejezetten acélhoz kifejlesztett kötési rendszernek köszönhetően a tárcsa nagyon hosszú ideig agresszív marad, és az élettartam jelentősen megnő. A nagyoló korong garantálja a legjobb acéleredményt. Ha az átmérő nagyobb, mint 80 mm, javasoljuk, hogy használjon védőburkolatot.
Jellemző:
- Halmazállapot: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
- Gabonaméret: 30.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A 30 S- BFX /80
- Méret (Mé x Mé x Ma): 75 x 6 x 10 mm
- Átmérő: 75 mm
- Vastagság: 6 mm
- Furat: 10 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Acél illesztésű kötési rendszer maximális agresszivitással és hosszú élettartammal
Felhasználás:
- Nehéz munkákhoz nehezen elérhető helyeken, különböző acélminőségeken
- Hornyok és hornyok alkalmazásához, sorjázó fogaskerekekhez, turbinalapátok karbantartásához, üregek ívelt felületeinek nagyolásához és varratok hegesztéséhez
Ajánlás:
- Használjon 80 mm-nél nagyobb átmérőjű védőburkolatot
Különlegességek:
- Hosszú élettartam
- Legmagasabb agresszivitás
- A legjobb eredmény az acélon