Mágneses mérőóra állvány kettős finombeállítás 290

Cikkszám: 441174 290
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kinyúlás 317 mm
Csuklós kar hossza L1 133 mm
Csuklós kar hossza L2 113 mm
Csatlakozó menet alul M8
Tartóerő 800 N
Maximális terhelés 8 kg
Mágnestalp hossza 60 mm
Mágnestalp szélessége 50 mm
Mágnestalp magassága 55 mm
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 441174 290
EAN / GTIN 7290005394607

Leírás

Kivitel:

Mechanikus mágneses mérőóraállvány mechanikus központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozícionálást tesznek lehetővé. Prizmás mágneses talppal és forgókapcsolóval.
Univerzális mérőóra-befogó ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 col befogószárakhoz és tartóprizmával rendelkező mérőkészülékekhez. Nagyon pontos beállítási lehetőség a kettős finombeállításnak köszönhetően a mérőóra befogónál és a mágnestalpnál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz