{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kinyúlás | 282 mm | |
Csuklós kar hossza L1 | 110 mm | |
Csuklós kar hossza L2 | 101 mm | |
Csatlakozó menet alul | M8 | |
Tartóerő | 800 N | |
Mágnestalp hossza | 60 mm | |
Mágnestalp szélessége | 50 mm | |
Mágnestalp magassága | 55 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra állvány |
Cikkszám | 441174 240 | |
EAN / GTIN | 7290003243143 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mágneses mérőóra állvány kettős finombeállítás 240
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
177,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
571 darabszám azonnal szállítható
132,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csuklós kar hossza L1 | 110 | 110 |
Csuklós kar hossza L2 | 101 | 101 |
Mágnestalp szélessége | 50 | 50 |
Mágnestalp magassága | 55 | 55 |
Mágnestalp hossza | 60 | 60 |
Termék fajtája | Mérőóra állvány | Mérőóra állvány |
Csatlakozó menet alul | M8 | M8 |