1/2″ Dugókulcs SURFACE DRIVE 23 mm

Cikkszám: 4410M 23mm
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4410M 23mm
EAN / GTIN 4991644080465
Gyártó száma 4410M 23mm
L-szám L60050 6298

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 40 mm
Dimenzió D2: 29 mm
D1: 31,5 mm
Hosszúság: 16,5 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 23 mm
Surface Drive
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz