Hidraulikus kis állvány mágneses talppal

Cikkszám: 441000
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
Kinyúlás 150 mm
Csatlakozó menet M6 belső menet
Tartóerő 147 N
Mágnestalp magassága 30 mm
Mágnestalp ⌀ 35 mm
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 441000
Másolás
EAN / GTIN 4260180710113
Másolás
Gyártó száma 107130
Másolás
Gyártó Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus mérőóra állvány központi rögzítéssel. Az egyik kéz szabadon maradhat a mérőóra beállításához. A központi gombbal az összes csukló merevre megszorítható. A szabadalmaztatott mechanika nagy nyomást hoz létre, így a kézi kereket csak csekély erővel kell meghúzni. Az olajhidraulika olajszivárgás ellen kettős tömítésekkel védett. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. A csuklókarok a mérőóra-befogón 360°-kal elforgathatók és 180°-kal billenthetők. Mérőóra befogó ⌀ 8 mm szárral vagy prizmával rendelkező mérőórákhoz.
Hidraulikus kisméretű állvány extra erős fazékmágnessel, a 085940 sz. 35-ös  mérethez hasonló, de nem kapcsolható. A mágneses erő a kettős burkolaton át csak lefelé hat. Védőlappal. Különösen alkalmas szögtapintós mérőórákkal való használathoz. A talpon található finombeállítást a mágnesen helyezték el a forgathatóan.

Figyelem:

A hidraulikus mérőállványok kinyitott szorítás esetén nagy hőmérséklet ingadozást is elviselnek. Ennek során az olajnak egy bizonyos időre van szüksége a hőmérséklethez való igazodáshoz. Megszorított állapotban maximum 15°C-os hőmérsékletkülönbségek hidalhatóak át erős nyomásingadozás nélkül. Ez az állvány vagy befogott eszközök károsodását eredményezhetik.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz