441 XL OGV® 14 db-os kombinált Dugókulcs-Készlet OGV®.

Cikkszám: 441.JV14GRPPB
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 441.JV14GRPPB
    EAN / GTIN 3662424111518
    Gyártó száma 441.JV14GRPPB
    L-szám L60130 11669

    Leírás

    Leírás:

    • TECHNOLÓGIA: lekerekített rögzítőelemek megelőzése. A nyomaték kiveszi a legkeményebb professzionális kötőelemeket.
    • DESIGN: Hosszú kulcsos kialakítás, ipari és autóipari célokra szükséges nagyobb nyomatékot biztosít.
    • ERGONOMIA: Derékszög gyűrű, nagyobb nyomatékot biztosít a lekerekített csavarok és a beragadt csavarok eltávolításához
    • KÉNYELMESSÉG: L-alakú kialakítás, kényelmet és irányítást biztosít
    • KÉPESSÉG: Szatén krómozott kivitel, a megkülönböztetés és a korrózióállóság érdekében
    • TÁROLÁS: A készletet márkás szerszámtekercsben szállítjuk a könnyű szervezés és tárolás érdekében.

    Tartalom:

    • 441 XL OGV® 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22mm-es kombinált csavarkulcs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz