Villáskulcs-készlet 8 db

Cikkszám: 440XL.JP8PB
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440XL.JP8PB
EAN / GTIN 3662424158308
Gyártó száma 440XL.JP8PB
L-szám L60130 10142

Leírás

Leírás:

  • Kisebb erőkifejtés szükséges a 30%-kal hosszabb kulcsnak köszönhetően
  • Jobb hozzáférhetőség, különösen szűk helyeken
  • Csúszásgátló funkció: a speciális villakialakítás minimalizálja a véletlen elcsúszást
  • Ring 15°-kal elforgatott
  • Zsebtáska a termelékenység és biztonság érdekében = gyorsan tárolható, gyorsan felismerhető, mindig Önnél van
  • Sokkálló és vegyszerálló

Jellemző:

  • A [mm]: 150
  • L [mm]: 400
  • [g]: 850

Tartalom:

  • Tartó 8 nyitott végű gyűrűskulcshoz
  • 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz