1/2″ Dugókulcs (Whitworth inch) 11/16″

Cikkszám: 4405W 11/16
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4405W 11/16
EAN / GTIN 4991644080106
Gyártó száma 4405W 11/16
L-szám L60050 7922

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 46 mm
Dimenzió D2: 36 mm
D1: 40 mm
Hosszúság: 22 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 11/16″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz