1/2″ Dugókulcs (inch) 7/16″

Cikkszám: 4405A 7/16
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4405A 7/16
EAN / GTIN 4991644076468
Gyártó száma 4405A 7/16
L-szám L60050 7360

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 37 mm
Dimenzió D2: 21 mm
D1: 16,5 mm
Hosszúság: 9,5 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 7/16″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz