Női jól láthatósági Softshell dzseki fekete/sárga XXL

Cikkszám: 440425139933XXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék schwarz / gelb
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440425139933XXL
EAN / GTIN 7330509849880
Gyártó száma 440425139933XXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
92% poliészter, 8% elasztán, 3 rétegű softshell, vízálló 10000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 20, 0, sztreccs, 255 g/m²

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Zsebek
Elülső zsebek cipzárral
Mellzseb cipzárral és D-gyűrűvel

Details
Jó átvihető felület
Magas gallér
Vehető kapucni
D-gyűrű

Reflex
Reflektív részletek, 50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon

Első zárás
Robusztus kétirányú műanyag cipzár

Funkcionalitás
Szél- és vízálló anyag, nincs ragasztott varrás

Leírás:

  • Könnyű softshell dzseki női szabással, olyan anyagból, amely rendkívül puhává, rugalmassá és otthonossá teszi
  • Ez a hi-vis dzseki mellzsebbel és elöl kétirányú cipzárral rendelkezik, és egyszerre büszkélkedhet egy jó munkaruházat könnyű, rugalmas tapintásával és tartósságával
  • Szélálló, vízálló és légáteresztő
  • Levehető kapucni
  • A 4494-es férfi modellben is kapható

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz