Kivitel:
Főanyag
92% poliészter, 8% elasztán, 3 rétegű softshell, vízálló 10000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 20, 0, sztreccs, 255 g/m²
Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral
Zsebek
Elülső zsebek cipzárral
Mellzseb cipzárral és D-gyűrűvel
Details
Jó átvihető felület
Magas gallér
Vehető kapucni
D-gyűrű
Reflex
Reflektív részletek, 50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon
Első zárás
Robusztus kétirányú műanyag cipzár
Funkcionalitás
Szél- és vízálló anyag, nincs ragasztott varrás
Leírás:
- Könnyű softshell dzseki női szabással, olyan anyagból, amely rendkívül puhává, rugalmassá és otthonossá teszi
- Ez a hi-vis dzseki mellzsebbel és elöl kétirányú cipzárral rendelkezik, és egyszerre büszkélkedhet egy jó munkaruházat könnyű, rugalmas tapintásával és tartósságával
- Szélálló, vízálló és légáteresztő
- Levehető kapucni
- A 4494-es férfi modellben is kapható
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D