P1300 MA Induktív tapintó kábel nélkül

Cikkszám: 4400182
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4400182
EAN / GTIN 4059192016456
Gyártó száma 4400182
L-szám L40080 1454

Leírás

Kivitel:

  • Mahr kompatibilitás
  • Elismert Mahr félhídtechnológia
  • Egyszerű szervizelés, a kábel és a szonda dugaszcsatlakozással szétválasztható
  • Egyszerű átalakítás pneumatikus kiemelésre
  • Golyóscsapágyas vezetésben elhelyezett mérőtüske
  • Kémiai ellenállásra vonatkozó előírások: olajjal, benzinnel, vízzel és alifátokkal szemben ellenálló. Mérsékelten ellenálló savakkal, lúgokkal, oldószerekkel és ózonnal szemben

Leírás:

Induktív tapintó Millimar P1300 MA kábel nélkül
  • Kompatibilitás: Mahr félhíd Mérési tartomány tapintókaros mérő, finommutató, tapintó: ± 2 mm
  • Vákuumos kiemelés (alapzatfelszereltség)
  • Mérőerő (szöveg): 0,75 N +/- 0,15 N
A szállítási terjedelem: Használati utasítás, kulcs az előütemezés beállításához, tömlőcsatlakozás a pneumatikához.

Jellemző:

  • Emelés / előretolás: Vákuum-leválasztás (alapfelszereltség)
  • Távolság alsó ütköző MAX: 0 mm
  • Mérési tartomány start_mm: -2 mm
  • Távolság alsó megálló MIN: -2.2 mm
  • Csapágyhőmérséklet MIN: -10 °C