Kettős nyitott végű csavarkulcs

Cikkszám: 440-5
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440-5
EAN / GTIN 4000896020157
Gyártó száma 440-5
L-szám L60140 3368

Leírás

Leírás:

  • Kovácsolt design
  • Azonos méreKarosszéria szintező csavarkulcs
  • Rövid, vékony kialakítás
  • Száj helyzete: 15° x 75°
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 5 mm
  • Méretek / hosszúság: 78 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban