Precíziós mérlegek 0,1 g : 2000 g

Cikkszám: 440-47N
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440-47N
EAN / GTIN 4045761013063
Gyártó száma 440-47N
L-szám L40250 502

Leírás

Leírás:

  • A klasszikus a laboratóriumban
  • százalékos meghatározás: lehetővé teszi a mérlegelést egy előre beállított értékre (100 %) és az ettől az értéktől való eltérés kimutatását
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Háttérvilágítású LCD kijelző, 15 mm magas számjegyekkel
  • A mérőfelület méretei W×D 130×130 mm
  • Mérőlemez anyaga: rozsdamentes acél
  • Teljes méretek (huzatvédő nélkül) B×T×H 165×230×74 mm
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 9 V-os blokk, szabványos, üzemidő legfeljebb 20 óra, AUTO-OFF funkció az akkumulátor kímélése érdekében
  • Nettó súly kb. 1,2 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C